MAZZUOLE DI GOMMA 2790G 1250

Martello di gomma 226 E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:226 E-4
Rubix:160000000863443
Produttore:8826070
EAN:4010883882606
MAZZUOLE DI GOMMA 2790G 1250

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazzuolo
Sezione90 mm
Lunghezza380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLE DI GOMMA 2790G 1250


Mazza in gomma dura d 90 mm DIN 5128-90, 90 Shore A Con due superfici piane 2 A con una superficie curva e una piana Con manico in frassino

Punti di forza

-Acc. a DIN 5128-90, 90 Shore A
Con 2 superfici piane
Con manico in frassino

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1150 g
Tipologiamazzuolo
Sezione90 mm
Lunghezza380 mm
Peso1150 g
Diametro90 mm
Formacilindrico
Impugnaturacenere
Lunghezza di testa140 mm
Codice doganale40170000
€ 28,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione