MAZZUOLA 207A.50CB

207A-208A - Mazze con punta adattabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:207A.50CB
Rubix:160000000069222
EAN:3148511474259
MAZZUOLA 207A.50CB

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione50 mm
Peso560 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA 207A.50CB


207A-208A - Mazze con punta adattabile
- 207A: martelli con corpo in alluminio della serie "leggera".
- 208A: martelli con corpo in acciaio della serie "pesante".
- Le mazze sono disponibili solo con un numero limitato di combinazioni di teste, ma è possibile personalizzare la propria mazza selezionando un corpo e due teste a scelta.
- Teste disponibili:
- Serie EA: neoprene.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nylon.

Punti di forza

Eccellente resistenza meccanica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso565 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)355x120x55 mm
Peso imballaggio565 g
Tipologiamazza
Sezione50 mm
Peso560 g
Diametro50 mm
Formarotondo
Impugnaturalegno
Materialealluminio
€ 80,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione