MARTELLO PER MECCANICI TRIMATERIALE SEZIONE (MM) 32 845303

MARTELLO TRIMATERIALE PER MECCANICI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:845303
Rubix:170000000534528
EAN:3660338075797
MARTELLO PER MECCANICI TRIMATERIALE SEZIONE (MM) 32 845303

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da rivettatore
Sezione32 mm
Lunghezza308 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLO PER MECCANICI TRIMATERIALE SEZIONE (MM) 32 845303


ISO 15601 NFE 71-016
Testa in acciaio al carbonio
Trattamento dopo il rinvenimento:- Durezza compresa tra 52 e 58 HRC- Profondità di tempratura da 46 HRC a 3 mm della superficie d’urto- Durezza sempre inferiore a 35 HRC (elimina i rischi di rottura)
Martello trimateriale:1) Fibra di vetro (resiste ai cambiamenti ambientali)2) Polipropilene (vibrazioni ridotte)3) SEBS (inserti stampati)
Testa lucida e conica. Sicurezza dell’utensile garantita tramite unione testa-manico con resina epossidica. Inserto tecnico in fibre di vetro per garantire la rigidità dell’utensile. Inserti stampati sulmanico, collegamento alta sicurezza. Manico ergonomico conpunta allargata, evita la fuoriuscita del martello durante l’utilizzo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamartello da rivettatore
Sezione32 mm
Lunghezza308 mm
Peso665 g
Impugnaturatrimateriale
Lunghezza di testa100 mm
€ 20,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore