Riferimenti
SCU:2702F 300
Rubix:160000000863268
EAN:8031591103841

Dettagli del prodotto : MARTELLI TIPO TEDESCO 2702F 300
DIN 1041 In acciaio forgiato e temprato. Manico legno duro con forma anatomica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | martello da fabbro |
|---|---|
| Peso | 300 g |
| Impugnatura | manico in legno duro con forma anatomica |
| Materiale | acciaio forgiato e temprato; manico in legno duro con forma anatomica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
