Riferimenti
Usag:376 22
Rubix:160000000341409
Produttore:U03760001
EAN:8010239035690

Documenti
Dettagli del prodotto : U03760001 376_22 MAZZUOLA -D-
UNI 7784
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Corpo in acciaio al Carbonio
Manico in frassino
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Corpo in acciaio al Carbonio
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x70x260 mm |
|---|---|
| Peso | 145 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 22 mm |
| Lunghezza | 250 mm |
| Diametro | 22 mm |
| Forma | cilindrico |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 74 mm |
| Materiale | corpo in acciaio al carbonio; battenti in plastica (tasselli intercambiabili); impugnatura in legno di frassino |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
