013700060-MARTELLO TIPO TEDESCO 1000 1370 1000
MARTELLI TIPO TEDESCO PER MECCANICI MANICO IN LEGNO BETA 1370
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1370 1000
Rubix:160000000008662
Produttore:013700060
EAN:8014230470580

Documenti
Dettagli del prodotto : 013700060-MARTELLO TIPO TEDESCO 1000 1370 1000
UNI 7778 DIN 1041
Modello tedesco
Manico in legno
Modello tedesco
Manico in legno
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 415x155x75 mm |
|---|---|
| Peso | 1180 g |
| Tipologia | mazza |
| Sezione | 36 mm |
| Lunghezza | 360 mm |
| Peso | 1180 g |
| Impugnatura | manico in legno |
| Lunghezza di testa | 135 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
