MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789B 50

Mazzuole antirimbalzo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:248 H-50
Rubix:160000000890889
Produttore:8868740
EAN:4010883886871
MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789B 50

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione50 mm
Lunghezza370 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789B 50


Mazzuola antirimbalzo d 50 mm Manico in hickory Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C Verniciata in polvere color argento

Punti di forza

•With hickory handle
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Sezione50 mm
Lunghezza370 mm
Peso1060 g
Diametro50 mm
Formacilindrico
Codice doganale39269097
€ 57,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione