MAZZA CON MANICO BICOMPONENTE LUNGHEZZA (MM) 860 828251
MAZZA CON MANICO BICOMPONENTE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:828250
Roebuck:828251
Rubix:170000000533546
EAN:3660338047817

Documenti
Dettagli del prodotto : MAZZA CON MANICO BICOMPONENTE LUNGHEZZA (MM) 860 828251
ISO 15601
Testa in acciaio al carbonio temprato tramite induzione
Manico bimateriale. Con impugnatura antiscivolo
Manico insensibile alle variazioni di temperatura
Lunghezza corpo: 733 e 799 mm
Altezza della testa: 57 e 61 mm
Testa in acciaio al carbonio temprato tramite induzione
Manico bimateriale. Con impugnatura antiscivolo
Manico insensibile alle variazioni di temperatura
Lunghezza corpo: 733 e 799 mm
Altezza della testa: 57 e 61 mm
Punti di forza
Flush handle fitting resistant to 1800 kg shear strength
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mazza |
|---|---|
| Sezione | 61 mm |
| Lunghezza | 860 mm |
| Peso | 5000 g |
| Diametro | 61 mm |
| Forma | rettangolare |
| Impugnatura | bimateriale |
| Lunghezza di testa | 181 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione