MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 40 826877
MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 65 SHORE D ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:826877
Rubix:170000000533437
EAN:3660338045356

Documenti
Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 40 826877
Certificato GS, sicurezza controllata
Profilo ergonomico, superficie antiscivolo
Manico in acciaio, testa provvista di sfere in ghisa per un lavoro senza rimbalzi. Limita la sollecitazione di articolazioni, tendini e muscoli
Testa durezza: 65 Shore D
Trasmissione di forza supplementare grazie alla massa della testa che l’aumenta del 25%. Protegge le superfici d’urto delicate e gli spigoli
Profilo ergonomico, superficie antiscivolo
Manico in acciaio, testa provvista di sfere in ghisa per un lavoro senza rimbalzi. Limita la sollecitazione di articolazioni, tendini e muscoli
Testa durezza: 65 Shore D
Trasmissione di forza supplementare grazie alla massa della testa che l’aumenta del 25%. Protegge le superfici d’urto delicate e gli spigoli
Punti di forza
Head includes two cast iron ballsControlled hammering
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mazza |
|---|---|
| Sezione | 40 mm |
| Lunghezza | 305 mm |
| Peso | 791 g |
| Diametro | 40 mm |
| Forma | rotondo |
| Impugnatura | acciaio |
| Lunghezza di testa | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore