U03820013 382_1500 MARTELLO -D-
MARTELLI PER MECCANICI CON MANICO IN LEGNO USAG 382
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:3 821 500
Rubix:160000000341463
Produttore:U03820013
EAN:8010239036079


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | martello da meccanico |
|---|---|
| Sezione | 145 mm |
| Lunghezza | 380 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03820013 382_1500 MARTELLO -D-
UNI 7778 DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 1713 g |
| Tipologia | martello da meccanico |
| Sezione | 145 mm |
| Lunghezza | 380 mm |
| Peso | 1500 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 145 mm |
| Materiale | acciaio; nylon; legno (frassino) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore