MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 27 5073343

MARTELLO MECCANICO / FABBRO DI SICUREZZA CON MANICO IN LEGNO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073343
Rubix:999180200042353
EAN:3660338516870
MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 27 5073343

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da meccanico
Sezione27 mm
Lunghezza320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 27 5073343


DIN 1041
Flangia. Manico in noce
Superficie di battitura ed estremità lucidate
Testa in acciaio al carbonio 1055

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamartello da meccanico
Sezione27 mm
Lunghezza320 mm
Peso612 g
Impugnaturanoce
€ 14,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore