U03820006 382_300 MARTELLO -H-
MARTELLI PER MECCANICI CON MANICO IN LEGNO USAG 382
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:382 300
Rubix:160000000341451
Produttore:U03820006
EAN:8010239036017


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | martello da meccanico |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Peso | 300 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03820006 382_300 MARTELLO -H-
UNI 7778 DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 350x90x120 mm |
|---|---|
| Peso | 395 g |
| Tipologia | martello da meccanico |
| Lunghezza | 300 mm |
| Peso | 300 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 105 mm |
| Materiale | acciaio; legno di frassino |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore