U03900013 390_800 MARTELLO IN RAME -B-
MAZZETTE IN RAME USAG 390
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:390 800
Rubix:160000000341487
Produttore:U03900013
EAN:8010239097445

Documenti
Dettagli del prodotto : U03900013 390_800 MARTELLO IN RAME -B-
Modello a doppia testa quadra piana
Manico in frassino
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x90x290 mm |
|---|---|
| Peso | 784 g |
| Tipologia | mazza |
| Sezione | 90 mm |
| Lunghezza | 270 mm |
| Peso | 800 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Materiale | testa in rame; manico in frassino |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
