Riferimenti
Gedore:248 H-40
Rubix:160000000890887
Produttore:8868580
EAN:4010883886857

Documenti
Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789B 40
Mazzuola antirimbalzo d 40 mm Manico in hickory Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C Verniciata in polvere color argento
Punti di forza
•With hickory handle
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mazza |
|---|---|
| Sezione | 40 mm |
| Lunghezza | 360 mm |
| Peso | 720 g |
| Diametro | 40 mm |
| Forma | cilindrico |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
