MARTELLI TIPO TEDESCO 2705GTL 500

Martelli tipo tedesco con manico in fibra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:500 F-500
Rubix:160000000893337
Produttore:8598420
EAN:4010883859844
MARTELLI TIPO TEDESCO 2705GTL 500

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da ingegnere
Lunghezza320 mm
Peso770 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLI TIPO TEDESCO 2705GTL 500


Martello per fabbri, 500 g Testa del martello forgiata Manico in fibra di vetro infrangibile con impugnatura in materiale sintetico Salvamanico in acciaio integrato in materiale temprato; protezione testa aggiuntiva Possibilità di richiedere il rinvenimento a induzione dei bordi della superficie battente

Punti di forza

•Forged hammer head
Nearly unbreakable fibreglass handle with plastic grip
Additionally hardened handle protective steel sleeve, with secured head

Informazioni tecniche


Attributi
Peso770 g
Tipologiamartello da ingegnere
Lunghezza320 mm
Peso770 g
Formaquadrato
Codice doganale82052000
64,56 IVA esclusa
/ Unità
78,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione