MAZZUOLA CON TESTE INTERCAMBIABILI IN PLASTICA SUPERFLEX 3625N-32

Martelli in plastica Superflex con manico in legno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:3625N-32
Rubix:160000001331470
EAN:7314151073640
MAZZUOLA CON TESTE INTERCAMBIABILI IN PLASTICA SUPERFLEX 3625N-32

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione32 mm
Lunghezza300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA CON TESTE INTERCAMBIABILI IN PLASTICA SUPERFLEX 3625N-32


  • Punte in plastica blu in butirrato di cellulosa (Cellidor™ di Bayer AG)
  • Parte centrale in ghisa malleabile
  • Manico in legno
  • Due facce bombate
  • Sostituisce tutti i martelli simili in rame, piombo, ottone, gomma o legno
  • Elevata forza di impatto
  • Resistente a benzine a basso numero di ottani, olio e grasso
  • 3625NL: punte di ricambio con superfici bombate, in coppia
  • Per uso normale in officina su materiali sensibili alla pressione

Punti di forza

•Blue plastic cellulose butyrate (Cellidor™ - Bayer AG) polls
Malleable castironcentre•Wooden handle
Two cambered faces
Replaces all similar hammers of copper, lead, brass, rubber or wood
High-impact
Resistant to low-octane fuels, oil and grease
3625NL: Spare polls with cambered face, pair
For ordinary workshop use on pressure-sensitive materials

Informazioni tecniche


Attributi
Peso330 g
Tipologiamazza
Sezione32 mm
Lunghezza300 mm
Peso225 g
Lunghezza di testa97 mm
Codice doganale82041100
€ 41,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione