MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GM 60

Mazzuole antirimbalzo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:248 ST-60
Rubix:160000000863433
Produttore:8829330
EAN:4010883882934
MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GM 60

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione60 mm
Lunghezza335 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GM 60


Mazzuola antirimbalzo 60 mm Manico tubolare in acciaio molto resistente e robusto Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C Verniciata in polvere color argento

Punti di forza

•With very robust and durable steel tube handle
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Sezione60 mm
Lunghezza335 mm
Peso1800 g
Diametro60 mm
Formacilindrico
Codice doganale39269097
€ 112,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione