U03900011 390_300 MARTELLO IN RAME -B-
MAZZETTE IN RAME USAG 390
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:390 300
Rubix:160000000341485
Produttore:U03900011
EAN:8010239097421

Documenti
Dettagli del prodotto : U03900011 390_300 MARTELLO IN RAME -B-
Modello a doppia testa quadra piana
Manico in frassino
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x70x250 mm |
|---|---|
| Peso | 414 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 68 mm |
| Lunghezza | 270 mm |
| Peso | 300 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
