MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GM 30

Mazzuole antirimbalzo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:248 ST-30
Rubix:160000000863428
Produttore:8828950
EAN:4010883882897
MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GM 30

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione30 mm
Lunghezza290 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GM 30


Mazzuola antirimbalzo 30 mm Manico tubolare in acciaio molto resistente e robusto Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C Verniciata in polvere color argento

Punti di forza

•With very robust and durable steel tube handle
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Sezione30 mm
Lunghezza290 mm
Peso600 g
Diametro30 mm
Formacilindrico
Codice doganale39269097
49,76 IVA esclusa
/ Unità
60,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione