Riferimenti
Gedore:248 F-35
Rubix:160000000887991
Produttore:8867770
EAN:4010883886772

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GO 35
Mazzuola antirimbalzo d 35 mm Manico in fibra di vetro infrangibile con pratica impugnatura in materiale sintetico e protezione testa Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D Verniciata in polvere color argento
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mazzuolo |
|---|---|
| Sezione | 35 mm |
| Lunghezza | 310 mm |
| Peso | 730 g |
| Diametro | 35 mm |
| Forma | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
