MAZZETTA MANICATA 2765G 1

Mazzette manicate "rotband"

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:620 E-1000
Rubix:160000000863374
Produttore:8886990
EAN:4010883888691
MAZZETTA MANICATA 2765G 1

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Lunghezza260 mm
Peso1288 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MAZZETTA MANICATA 2765G 1


Mazzetta manicata ROTBAND-PLUS, 1000 g Testa della mazzetta forgiata secondo DIN 6475 Manico rastremato in frassino (E 620 E) o hickory (E 620 H) secondo DIN 5135, salvamanico in acciaio integrato lungo in materiale temprato Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Lunghezza260 mm
Peso1288 g
Formaquadrato
€ 38,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione