MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 33 5073344

MARTELLO MECCANICO / FABBRO DI SICUREZZA CON MANICO IN LEGNO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073344
Rubix:999180200042354
EAN:3660338516887
MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 33 5073344

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da meccanico
Sezione33 mm
Lunghezza346 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 33 5073344


DIN 1041
Flangia. Manico in noce
Superficie di battitura ed estremità lucidate
Testa in acciaio al carbonio 1055

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamartello da meccanico
Sezione33 mm
Lunghezza346 mm
Peso1030 g
Impugnaturanoce
Lunghezza di testa130 mm
€ 17,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore