U03820011 382_1000 MARTELLO -D-
MARTELLI PER MECCANICI CON MANICO IN LEGNO USAG 382
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:3 821 000
Rubix:160000000341461
Produttore:U03820011
EAN:8010239036062

Documenti
Dettagli del prodotto : U03820011 382_1000 MARTELLO -D-
UNI 7778 DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 360x50x140 mm |
|---|---|
| Peso | 1148 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Lunghezza | 360 mm |
| Peso | 1000 g |
| Forma | rettangolare |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 135 mm |
| Materiale | nylon - acciaio - legno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
