Riferimenti
Usag:376 60
Rubix:160000000341414
Produttore:U03760006
EAN:8010239035744


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mazzuolo |
|---|---|
| Sezione | 60x128 mm |
| Lunghezza | 380 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03760006 376_60 MAZZUOLA -B-
UNI 7784
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Corpo in acciaio al Carbonio
Manico in frassino
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Corpo in acciaio al Carbonio
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 1423 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 60x128 mm |
| Lunghezza | 380 mm |
| Diametro | 60 mm |
| Forma | cilindrico |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 128 mm |
| Materiale | corpo in acciaio al carbonio; manico in frassino; tasselli intercambiabili in plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore