013900060-MAZZUOLA BATTENTI PLASTICA 60 1390 60
MAZZUOLE CON BATTENTI INTERCAMBIABILI IN MATERIALE PLASTICO MANICO IN LEGNO BETA 1390
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1390 60
Rubix:160000000008830
Produttore:013900060
EAN:8014230044125

Documenti
Dettagli del prodotto : 013900060-MAZZUOLA BATTENTI PLASTICA 60 1390 60
UNI 7784
Punti di forza
Plastic soft face mallets, wooden handle
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 415x155x75 mm |
|---|---|
| Peso | 1462 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 60 mm |
| Lunghezza | 380 mm |
| Peso | 1462 g |
| Diametro | 60 mm |
| Forma | rotondo |
| Impugnatura | manico in legno |
| Lunghezza di testa | 128 mm |
| Materiale | poliuretano e legno |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
