013930060-MAZZUOLA PLASTICA 60 1393 60
Mazzuole con doppia testa in gomma dura manico in legno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1393 60
Rubix:160000000008884
Produttore:013930060
EAN:8014230544601

Documenti
Dettagli del prodotto : 013930060-MAZZUOLA PLASTICA 60 1393 60
Mazzuole con doppia testa in gomma dura manico in legno
Punti di forza
Mazzuole con doppia testa in gomma dura manico in legno
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 415x155x75 mm |
|---|---|
| Peso | 458 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Lunghezza | 340 mm |
| Peso | 460 g |
| Diametro | 60 mm |
| Impugnatura | manico in legno naturale |
| Lunghezza di testa | 110 mm |
| Materiale | gomma dura (testa) e manico in legno naturale |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
