MAZZUOLA ANTIRIM.COMB. 2789GP 30

Martello senza rinculo KOMBI-PLUS R 247 H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:247 H-30
Rubix:160000000883119
Produttore:1603299
EAN:4010883101295
MAZZUOLA ANTIRIM.COMB. 2789GP 30

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da fabbro
Sezione30 mm
Lunghezza305 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIM.COMB. 2789GP 30


Martello KOMBI-PLUS R 30 mm Riduzioni dei costi attraverso le possibilità d'impiego universali come mazzuola e martello per fabbri Impiego universale per lavori di assistenza e montaggio Con tutti i vantaggi di un martello anti-rimbalzo con un'effetto di percussione molto più elevato Minore impiego di forza e perciò un lavoro più facile Con un testa sostituibile, resistente a rotture e all'usura in poliammide (E 247), 75 Shore D, provato fino a -20 °C Manico in hickory (E 247 H) Brevettato DBGM

Punti di forza

-Riduzione delle spese grazie all'uso versatile come martello da ingegnere e martello a percussione libera
Utilizzo universale per lavori di manutenzione e montaggio
Con tutti i vantaggi di un martello a percussione libera con un impatto più elevato
Meno energia necessaria, lavoro più facile
Con testa in poliammide intercambiabile antischeggia, antisfondamento e resistente all'usura (n. E 247), 75 Shore D, testata fino a -20 °C
Con manico in hickory (n. E 247 H)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamartello da fabbro
Sezione30 mm
Lunghezza305 mm
Peso460 g
Diametro30 mm
Formacilindrico
Impugnaturahickory
Materialepoliammide (testa); hickory (manico)
Codice doganale82052000
€ 51,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione