MAZZA CON MANICO BICOMPONENTE LUNGHEZZA (MM) 790 828250

MAZZA CON MANICO BICOMPONENTE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:828250
Rubix:170000000533545
EAN:3660338047800
MAZZA CON MANICO BICOMPONENTE LUNGHEZZA (MM) 790 828250

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione57 mm
Lunghezza790 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZA CON MANICO BICOMPONENTE LUNGHEZZA (MM) 790 828250


ISO 15601
Testa in acciaio al carbonio temprato tramite induzione
Manico bimateriale. Con impugnatura antiscivolo
Manico insensibile alle variazioni di temperatura
Lunghezza corpo: 733 e 799 mm
Altezza della testa: 57 e 61 mm

Punti di forza

Flush handle fitting resistant to 1800 kg shear strength

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Sezione57 mm
Lunghezza790 mm
Peso4000 g
Diametro57 mm
Formarettangolare
Impugnaturabimateriale
Lunghezza di testa167 mm
67,47 IVA esclusa
/ Unità
82,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore