U03740004 374 N_35 MAZZUOLA ANTIRIMBALZO -B-
MAZZUOLE ANTIRIMBALZO USAG 374 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:374 N 35
Rubix:160000000341401
Produttore:U03740004
EAN:8010239068360

Documenti
Dettagli del prodotto : U03740004 374 N_35 MAZZUOLA ANTIRIMBALZO -B-
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Testa parzialmente riempita con graniglia metallica per l'assorbimento del rimbalzo
Corpo in acciaio al Carbonio
Testa parzialmente riempita con graniglia metallica per l'assorbimento del rimbalzo
Corpo in acciaio al Carbonio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x120x310 mm |
|---|---|
| Peso | 664 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Lunghezza | 310 mm |
| Diametro | 35 mm |
| Forma | cilindrico |
| Impugnatura | gomma antiscivolo |
| Lunghezza di testa | 116 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio (corpo) / tasselli in materiale plastico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
