U03820107 382 F_800 MARTELLO IN GRAPHITE -D-
MARTELLI PER MECCANICI MANICO IN GRAPHITE USAG 382 F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:382 F 800
Rubix:160000000341470
Produttore:U03820107
EAN:8010239232341


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | martello da meccanico |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Peso | 800 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03820107 382 F_800 MARTELLO IN GRAPHITE -D-
DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in graphite
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in graphite
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 420x150x80 mm |
|---|---|
| Peso | 1198 g |
| Tipologia | martello da meccanico |
| Lunghezza | 350 mm |
| Peso | 800 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | grafite |
| Lunghezza di testa | 130 mm |
| Materiale | anima in grafite; corpo in polipropilene; rivestimento in gomma resistente agli idrocarburi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore