MARTELLO DA MECCANICO - TIPO TEDESCO 481-300

Martelli da fabbro DIN tedesco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:481-300
Rubix:160000001329652
EAN:7311518005054
MARTELLO DA MECCANICO - TIPO TEDESCO 481-300

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da fabbro
Sezione22 mm
Lunghezza300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLO DA MECCANICO - TIPO TEDESCO 481-300


Martelli da fabbro DIN tedeschi per uso su metallo. Manico in vero frassino di prima classe, a grana diritta, senza nodi. DIN 1041. Certificato GS

Punti di forza

-Adatta all'uso su metallo
Impugnatura di prima classe, in vero frassino, a grana diritta, senza nodi
Per la meccanica, uso generale
Standard: DIN 1041

Informazioni tecniche


Attributi
Peso360 g
Tipologiamartello da fabbro
Sezione22 mm
Lunghezza300 mm
Peso360 g
Formaquadrato
Impugnaturacenere
Lunghezza di testa103 mm
Codice doganale82052000
€ 13,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione