013900035-MAZZUOLA BATTENTI PLASTICA 35 1390 35
MAZZUOLE CON BATTENTI INTERCAMBIABILI IN MATERIALE PLASTICO MANICO IN LEGNO BETA 1390
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1390 35
Rubix:160000000008828
Produttore:013900035
EAN:8014230044101

Documenti
Dettagli del prodotto : 013900035-MAZZUOLA BATTENTI PLASTICA 35 1390 35
UNI 7784
Punti di forza
Plastic soft face mallets, wooden handle
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 380x135x90 mm |
|---|---|
| Peso | 364,6 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 35 mm |
| Lunghezza | 310 mm |
| Peso | 365 g |
| Diametro | 35 mm |
| Forma | rotondo |
| Impugnatura | manico in legno |
| Lunghezza di testa | 35 mm |
| Materiale | poliuretano e legno |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
