MAZZUOLA ANTIRIM.COMB. 2789GP 40

Martello senza rinculo KOMBI-PLUS R 247 H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:247 H-40
Rubix:160000000883121
Produttore:1687883
EAN:4010883101851
MAZZUOLA ANTIRIM.COMB. 2789GP 40

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione40 mm
Lunghezza330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIM.COMB. 2789GP 40


Martello KOMBI-PLUS R 40 mm Riduzioni dei costi attraverso le possibilità d'impiego universali come mazzuola e martello per fabbri Impiego universale per lavori di assistenza e montaggio Con tutti i vantaggi di un martello anti-rimbalzo con un'effetto di percussione molto più elevato Minore impiego di forza e perciò un lavoro più facile Con un testa sostituibile, resistente a rotture e all'usura in poliammide (E 247), 75 Shore D, provato fino a -20 °C Manico in hickory (E 247 H) Brevettato DBGM

Punti di forza

-Riduzione delle spese grazie all'uso versatile come martello da ingegnere e martello a percussione libera
Utilizzo universale per lavori di manutenzione e montaggio
Con tutti i vantaggi di un martello a percussione libera con un impatto più elevato
Meno energia necessaria, lavoro più facile
Con testa in poliammide intercambiabile antischeggia, antisfondamento e resistente all'usura (n. E 247), 75 Shore D, testata fino a -20 °C
Con manico in hickory (n. E 247 H)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Sezione40 mm
Lunghezza330 mm
Peso840 g
Diametro40 mm
Formacilindrico
Impugnaturahickory
Materialepoliammide (testa); hickory (manico)
Codice doganale82052000
€ 70,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione