6244432-ARTICOLO P20519-M3

Maschi da macchina HSS-E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:P20519-M3
Rubix:999240117039670
Produttore:6244432
EAN:4042446235673
6244432-ARTICOLO P20519-M3

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam3x0,5
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6244432-ARTICOLO P20519-M3


Per materiali a truciolo lungo
Maschi HSS-E per macchine P20519-M3

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam3x0,5
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro2,5 mm
Diametro stelo2,7 mm
Quadro di trascinamento3,5 mm
Profondità della filettatura6 mm
Angolo d'elica45 °
Lunghezza totale56 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam3x0,5
28,77 IVA esclusa
/ Unità
35,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione