5078061-ARTICOLO 22267-UNC3/4

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:22267-UNC3/4
Rubix:999240117039192
Produttore:5078061
EAN:4042446025434
5078061-ARTICOLO 22267-UNC3/4

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunc 3/4 in - 10
Diametro di filettatura19,05 mm
Tipologiafori passanti americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5078061-ARTICOLO 22267-UNC3/4


ALTIUS
Maschio a filettare Walter Prototyp 22267-UNC3/4 UNC 3/4-10 in HSS-E-PM, non rivestito. Per fori passanti, classe 2B e adatto a leghe/acciai e materiali difficili da lavorare.

Punti di forza

•Consigliato con olio
Per materiali con trucioli lunghi

Applicazioni

Filettatura passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaunc 3/4 in - 10
Diametro di filettatura19,05 mm
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro16,5 mm
Diametro stelo14 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Profondità della filettatura30 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturaunc 3/4 in - 10
N° di filetti per pollice10
Tolleranza2b
Tipo a gambogambo con quadrato di trascinamento (11 mm)
128,10 IVA esclusa
/ Unità
156,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione