6149727-ARTICOLO M205049-EGM4

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:M205049-EGM4
Rubix:999240117039664
Produttore:6149727
EAN:4042446229733
6149727-ARTICOLO M205049-EGM4

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaegm
Diametro di filettatura4 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6149727-ARTICOLO M205049-EGM4


ALTIUS
Maschio a gambo corto Walter Prototyp Paradur X·pert M per fori ciechi: EGM4, passo 0,7 mm, 6H MOD, destro, HSS-E, finitura VAP.

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura per fori passanti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaegm
Diametro di filettatura4 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Profondità della filettatura13 mm
Angolo d'elica40 °
Rivestimentovap (vaporized)
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaegm 4 (din 40435)
Tolleranza6h mod
Tipo a gambodritto (straight)
32,41 IVA esclusa
/ Unità
39,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione