Riferimenti
Walter Prototyp:EP2021342-M10
Rubix:999240117036446
Produttore:6432507
EAN:4042446245795
Dettagli del prodotto : 6432507-ARTICOLO EP2021342-M10
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Prototex® Eco Plus • Imbocco B = 3,5-5xTP • ≤3,5xD • M/6HX • DIN 371 • Indicato per fori passanti • THL • M 10 • P=1,5mm
Punti di forza
Minore varietà di utensili, grazie all’impiego universale in un’ampia gamma di materiali;Riduzione dei cambi utensili ed ottimale sfruttamento delle macchine, grazie alle elevate velocità di taglio e alla lunga vita utensile;Materiale da taglio altamente resistente all’usura, grazie all’innovativo pre-trattamento;Elevata vita utensile, grazie alla geometria ottimizzata nella zona dell’imbocco;Riduzione dei costi dei lubrificanti, grazie all’opzione di lubrificazione minimale (MMS) su acciaio, ghisa e leghe di alluminio
Applicazioni
ISO N: leghe Al-Si con contenuto di Si fino al 12%;Filettature passanti fino a 3,5 × DN;ISO P: acciai con resistenza alla trazione da 500 a 1350 N/mm2;ISO M: acciai inossidabili con resistenza alla trazione fino a 1350 N/mm2;ISO K: prevalentemente materiali GJS (GGG);ISO N: leghe a base di Al per lavorazione plastica;ISO N: rame e leghe di rame come applicazione secondaria
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
