6244792-ARTICOLO P24569-G1.1/4

Maschio a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:P24569-G1.1/4
Rubix:999200200059777
Produttore:6244792
EAN:4042446239275
6244792-ARTICOLO P24569-G1.1/4

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabspp (g) - din en iso 228
Diametro di filettatura41,91 mm
Tipologiafori ciechi britannici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6244792-ARTICOLO P24569-G1.1/4


Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert P • C = 2-3xTP • ≤3xD • G/NORMAL • DIN 5156 • Scanalatura destra 40° • Indicato per fori ciechi • G 1.1/4-11 • P=11

Punti di forza

Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 45°;Ottima qualità di finitura superficiale, grazie all’ampio angolo di spoglia superiore;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri, grazie alla buona autoconduzione consentita dal ridotto angolo di spoglia inferiore sui fianchi;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Filettature cieche fino a 3,5 × DN;ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabspp (g) - din en iso 228
Diametro di filettatura41,91 mm
Tipologiafori ciechi britannici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro37,7 mm
Diametro stelo32 mm
Quadro di trascinamento24 mm
Profondità della filettatura22 mm
Angolo d'elica40 °
Rivestimentosenza rivestimento (bright/uncoated)
Lunghezza totale170 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice11
€ 425,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 519,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione