MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 50 862411

MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 80 SHORE D ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:862411
Rubix:170000000539297
EAN:3660338171017
MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 50 862411
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 50 862411


Certificato GS, sicurezza controllata
Profilo ergonomico, superficie antiscivolo
Punta di durezza: 80 shore D
Manico in acciaio, testa con sfere in ghisa per lavorare senza rimbalzo. Riduce lo stress su articolazioni, tendini e muscoli
Trasmissione di forza extra grazie alla massa della testa che aumenta del 25%
Protegge superfici e angoli delicati

Punti di forza

High hardness socket
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50 mm
Per modello862408
Materialepoliuretano
13,87 IVA esclusa
/ Unità
16,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione