MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 40 856008
MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 65 SHORE D ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:856008
Rubix:170000000536770
EAN:3660338113468

Documenti
Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 40 856008
Certificato GS, sicurezza controllata
Profilo ergonomico, superficie antiscivolo
Manico in acciaio, testa provvista di sfere in ghisa per un lavoro senza rimbalzi. Limita la sollecitazione di articolazioni, tendini e muscoli
Testa durezza: 65 Shore D
Trasmissione di forza supplementare grazie alla massa della testa che l’aumenta del 25%. Protegge le superfici d’urto delicate e gli spigoli
Profilo ergonomico, superficie antiscivolo
Manico in acciaio, testa provvista di sfere in ghisa per un lavoro senza rimbalzi. Limita la sollecitazione di articolazioni, tendini e muscoli
Testa durezza: 65 Shore D
Trasmissione di forza supplementare grazie alla massa della testa che l’aumenta del 25%. Protegge le superfici d’urto delicate e gli spigoli
Punti di forza
Testa con sfere in ghisa Impatto controllato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Per modello | 826877 |
| Materiale | shore d65 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione