U03740014Q 374 NB_35 RICAMBIO TASSELLI -E-
Ricambio coppia tasselli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:374 NB 35
Rubix:160000000341405
Produttore:U03740014Q
EAN:8010239068711

Documenti
Dettagli del prodotto : U03740014Q 374 NB_35 RICAMBIO TASSELLI -E-
Per mazzuole 374 N
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x100x30 mm |
|---|---|
| Peso | 45 g |
| Diametro | 35 mm |
| Per modello | per 374 n |
| Materiale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
