U03760205 376 B_50 RICAMBIO TASSELLI -E-
Ricambio coppia tasselli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:376 B 50
Rubix:160000000341433
Produttore:U03760205
EAN:8010239035850

Documenti
Dettagli del prodotto : U03760205 376 B_50 RICAMBIO TASSELLI -E-
Per mazzuole 376 22÷60 e 377/35
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x50x50 mm |
|---|---|
| Peso | 129 g |
| Diametro | 50 mm |
| Per modello | 376 22÷60 e 377/35 |
| Materiale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
