013900145-BATTENTI RICAMBIO PER 1390 R 45 1390R 45
Battenti di ricambio per 1390
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1390R 45
Rubix:160000000008834
Produttore:013900145
EAN:8014230044163

Documenti
Dettagli del prodotto : 013900145-BATTENTI RICAMBIO PER 1390 R 45 1390R 45
Battenti di ricambio per 1390
Punti di forza
Battenti di ricambio per 1390
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso | 58 g |
| Diametro | 45 mm |
| Per modello | 1390 |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
