TESTE RIC. X 2789GM-O O2789GM 60

Testa del martello senza rinculo in nylon E248

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:E 248-60
Rubix:160000000863439
Produttore:8830690
EAN:4010883883061
TESTE RIC. X 2789GM-O O2789GM 60

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : TESTE RIC. X 2789GM-O O2789GM 60


Testa di ricambio in poliammide d 60 mm Poliammide antischeggia, infrangibile e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20 °C

Punti di forza

-Realizzato in poliammide infrangibile, resistente alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testato a -20° C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Diametro60 mm
Colorebianco
Per modello248
Materialepoliammide
Codice doganale39269097
19,04 IVA esclusa
/ Unità
23,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione