U03760202 376 B_28 RICAMBIO TASSELLI -E-
Ricambio coppia tasselli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:376 B 28
Rubix:160000000341430
Produttore:U03760202
EAN:8010239035829

Documenti
Dettagli del prodotto : U03760202 376 B_28 RICAMBIO TASSELLI -E-
Per mazzuole 376 22÷60 e 377/35
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 33 g |
| Diametro | 28 mm |
| Per modello | 376 22÷60 e 377/35 |
| Materiale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
