013900135-BATTENTI RICAMBIO PER 1390 R 35 1390R 35
Battenti di ricambio per 1390
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1390R 35
Rubix:160000000008833
Produttore:013900135
EAN:8014230044156

Documenti
Dettagli del prodotto : 013900135-BATTENTI RICAMBIO PER 1390 R 35 1390R 35
Battenti di ricambio per 1390
Punti di forza
Battenti di ricambio per 1390
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso | 21,3 g |
| Diametro | 35 mm |
| Per modello | 1390 |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
