TESTE RIC. X 2789GM-O O2789GM 35

Testa del martello senza rinculo in nylon E248

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:E 248-35
Rubix:160000000863435
Produttore:8830340
EAN:4010883883030
TESTE RIC. X 2789GM-O O2789GM 35

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : TESTE RIC. X 2789GM-O O2789GM 35


Testa di ricambio in poliammide d 35 mm Poliammide antischeggia, infrangibile e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20 °C

Punti di forza

-Realizzato in poliammide infrangibile, resistente alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testato a -20° C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Diametro35 mm
Colorebianco
Per modello248
Materialepoliammide
Codice doganale39269097
7,41 IVA esclusa
/ Unità
9,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione