MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 35 856007

MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 65 SHORE D ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:856007
Rubix:170000000536769
EAN:3660338113451
MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 35 856007
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 35 856007


Certificato GS, sicurezza controllata
Profilo ergonomico, superficie antiscivolo
Manico in acciaio, testa provvista di sfere in ghisa per un lavoro senza rimbalzi. Limita la sollecitazione di articolazioni, tendini e muscoli
Testa durezza: 65 Shore D
Trasmissione di forza supplementare grazie alla massa della testa che l’aumenta del 25%. Protegge le superfici d’urto delicate e gli spigoli

Punti di forza


Testa con sfere in ghisa Impatto controllato
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro35 mm
Per modello826876
Materialeshore d65
7,03 IVA esclusa
/ Unità
8,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore