TESTE RIC. X 2789GM-O O2789GM 50

Testa del martello senza rinculo in nylon E248

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:E 248-50
Rubix:160000000863438
Produttore:8830500
EAN:4010883883054
TESTE RIC. X 2789GM-O O2789GM 50

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : TESTE RIC. X 2789GM-O O2789GM 50


Testa di ricambio in poliammide d 50 mm Poliammide antischeggia, infrangibile e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20 °C

Punti di forza

-Realizzato in poliammide infrangibile, resistente alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testato a -20° C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Diametro50 mm
Colorebianco
Per modello248
Materialepoliammide
Codice doganale39269097
10,48 IVA esclusa
/ Unità
12,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione