TESTE RIC. X 2789GM-O O2789GM 40
Testa del martello senza rinculo in nylon E248
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gedore:E 248-40
Rubix:160000000863436
Produttore:8830420
EAN:4010883883047

Documenti
Dettagli del prodotto : TESTE RIC. X 2789GM-O O2789GM 40
Testa di ricambio in poliammide d 40 mm Poliammide antischeggia, infrangibile e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20 °C
Punti di forza
-Realizzato in poliammide infrangibile, resistente alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testato a -20° C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Colore | bianco |
| Per modello | 248 |
| Materiale | poliammide |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
